ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの 絶縁プライヤ
VDE絶縁ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49407794
品番
759N-2VDE
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
全長(mm)
251
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2576
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
428
適合ナット
最大30mm
適合パイプ径(Φmm)
6〜30