※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49408092 品番 802-PZ3
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。

先端形状ポジドライブ 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 用途産業機械・自動車・電子機器など 仕様刃先ポジドライブ3 トラスコ品番813-2835 全長(mm)279 質量(g)185 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂(ソフト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする