803-20 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408135

803-20 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408135
803-20 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408135

TRInamic樹脂グリップドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ2mm
全長(mm)143
内容量1本注文コード49408135品番803-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。

用途産業機械・自動車・電子機器など先端形状マイナス先端サイズ2mm軸長(mm)63トラスコ品番813-2839全長(mm)143質量(g)22種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする