803-30 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408153

803-30 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408153
803-30 TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼット 49408153

TRInamic樹脂グリップドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ3mm
全長(mm)160
内容量1本注文コード49408153品番803-30
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。

用途産業機械・自動車・電子機器など先端形状マイナス先端サイズ3mm軸長(mm)80トラスコ品番813-2841全長(mm)160質量(g)25種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする