Lapp Dinプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:16●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●接合型:ネジロック●定格電流:7.5A●定格電圧:1.5 kV●IP保護等級:IP65●シリーズ:Epic Series R●ハウジング材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●Lappスルーホール取り付けパネルコネクタ. LappのEpicシリーズR丸形コネクタ製品は、信号及び電力用途に適したコンパクトなソリューションです。比較的小さなシェルサイズに高密度コンタクトを備え、省スペースに最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、ねじロックシステムを備え、事前にドリルで開けたパネル穴にしっかり取り付けられます。これらのコネクタは、光とオイルに耐性のあるネオプレンシールリングを備え、取り付けが簡単で確実に密閉される接続ポイントを実現します。 Rシリーズコネクタは、堅牢な銅合金とニッケルめっき構造を採用し、優れた機械的保護を実現しています。また、ねじロック式かん合システムも備え、十分に密閉されているため、過酷な環境での使用に適しています。かん合していない場合でも最大限の保護が得られるように、ダストキャップも用意しています。 特長と利点 コンパクトサイズ ねじロック式かん合 IP65 耐腐食性 機械的保護 動作温度: -40 → +125 ℃ 用途 Lapp Rシリーズのパネル取り付けコネクタは、あらゆる産業の信号用途で多心ケーブル向けに設計されています。 機械及び機器製造 測定及び制御技術 オートメーション 環境 EpicシリーズR丸形コネクタはIP65保護等級です。これは、防塵性能を備え、低圧噴水流に耐えられることを意味しています。また、機械耐性も良好で、腐食にも耐性があります。このように、ほとんどの屋内環境、及び一部の屋外用途で、メンテナンスの必要が少ないコネクタソリューションが利用できます。 かん合部品 パネルソケットとプラグは、ケーブル取り付けのソケットとプラグに接続します。 531-790 531-790 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 115-3335 115-3335 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 234-657 234-657 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタソケット 115-3307 115-3307 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 531-807 531-807 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 234-663 234-663 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタソケット 531-813 531-813 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 234-679 234-679 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 130-5104 130-5104 は、Epic Rシリーズ21極円形コネクタプラグ 130-5126 130-5126 は、Epic Rシリーズ26極円形コネクタプラグ アクセサリ ダストキャップは、フランジ取り付けEpicシリーズR円形コネクタに使用できます。 ; 531-829 531-829 。 注文コード49408233 品番50106202+00008885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,545
販売価格(税別)
5,950
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)

仕様コンタクト数:16●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●接合型:ネジロック●定格電流:7.5A●定格電圧:1.5 kV●IP保護等級:IP65●シリーズ:Epic Series R●ハウジング材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●Lappスルーホール取り付けパネルコネクタ. LappのEpicシリーズR丸形コネクタ製品は、信号及び電力用途に適したコンパクトなソリューションです。比較的小さなシェルサイズに高密度コンタクトを備え、省スペースに最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、ねじロックシステムを備え、事前にドリルで開けたパネル穴にしっかり取り付けられます。これらのコネクタは、光とオイルに耐性のあるネオプレンシールリングを備え、取り付けが簡単で確実に密閉される接続ポイントを実現します。 Rシリーズコネクタは、堅牢な銅合金とニッケルめっき構造を採用し、優れた機械的保護を実現しています。また、ねじロック式かん合システムも備え、十分に密閉されているため、過酷な環境での使用に適しています。かん合していない場合でも最大限の保護が得られるように、ダストキャップも用意しています。 特長と利点 コンパクトサイズ ねじロック式かん合 IP65 耐腐食性 機械的保護 動作温度: -40 → +125 ℃ 用途 Lapp Rシリーズのパネル取り付けコネクタは、あらゆる産業の信号用途で多心ケーブル向けに設計されています。 機械及び機器製造 測定及び制御技術 オートメーション 環境 EpicシリーズR丸形コネクタはIP65保護等級です。これは、防塵性能を備え、低圧噴水流に耐えられることを意味しています。また、機械耐性も良好で、腐食にも耐性があります。このように、ほとんどの屋内環境、及び一部の屋外用途で、メンテナンスの必要が少ないコネクタソリューションが利用できます。 かん合部品 パネルソケットとプラグは、ケーブル取り付けのソケットとプラグに接続します。 531-790 531-790 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 115-3335 115-3335 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 234-657 234-657 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタソケット 115-3307 115-3307 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 531-807 531-807 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 234-663 234-663 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタソケット 531-813 531-813 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 234-679 234-679 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 130-5104 130-5104 は、Epic Rシリーズ21極円形コネクタプラグ 130-5126 130-5126 は、Epic Rシリーズ26極円形コネクタプラグ アクセサリ ダストキャップは、フランジ取り付けEpicシリーズR円形コネクタに使用できます。 ; 531-829 531-829 。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする