Lapp Dinプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 IP保護等級:IP68 、 シールド/非シールド:シールド 、 DINナンバー:DIN EN 61984 、 シリーズ:Circon LS1 、 ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EpicR Circon LS1 power Connector Plug. From Lapp, the Epic Circon LS1 power connector has been specifically developed for industrial and commercial applications, where cable to cable or cable to machine connections are required. This robust and reliable connector is ideal where compact, rugged circular connectors are needed. The connector guarantees excellent EMC shielding, meaning it is suitable for applications where electromagnetic signal interference is a concern. It also features excellent environmental and water resistance. Combined with its mechanical resistance and resistance to corrosion and chemicals, the means the Epic Circon LS1 plug can be used in a variety of challenging environments. This cable mounting connector plug features an integrated cable gland, for optimum strain relief as well as excellent protection against vibration. It also features a visible and tangible action when mating, for added convenience. The contacts are crimp terminated to guarantee the highest quality, while at the same time keeping installation costs low. Features and Benefits Complies with the requirements of DIN EN 61984 Highest protection against vibration, corrosion and EMI Protection class IP68 500 mating cycles Contact resistance ;5mΩ Easy and fast labelling of the connector through integrated marking system Mechanical Resistance Applications The LS1 connector is EMC compliant and resistant to signal interference. Due to the Epic Circon series' rugged characteristics, they are commonly used in; Plant Engineering Servo Drives Wind Energy Environment The Epic LS1 Power Connector plug is protected to IP68, which means it has excellent protection against the ingress of dust and particles, as well as a strong resistance to liquids, even up to full submersion for a limited time and depth. A such, it is ideal or hash industrial environments, and even some outdoor applications. Accessories Lapp provides protection caps for the LS1 series of connectors, meaning they can retain their environmental protection even when not mated. 219-065 219-065 is a polymer M23 protective cap for LS1 Connectors 219-374 219-374 is a brass M23 protective cap for LS1 Connectors 注文コード49408258 品番76134000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)

仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 IP保護等級:IP68 、 シールド/非シールド:シールド 、 DINナンバー:DIN EN 61984 、 シリーズ:Circon LS1 、 ハウジング材質:ニッケル亜鉛メッキ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EpicR Circon LS1 power Connector Plug. From Lapp, the Epic Circon LS1 power connector has been specifically developed for industrial and commercial applications, where cable to cable or cable to machine connections are required. This robust and reliable connector is ideal where compact, rugged circular connectors are needed. The connector guarantees excellent EMC shielding, meaning it is suitable for applications where electromagnetic signal interference is a concern. It also features excellent environmental and water resistance. Combined with its mechanical resistance and resistance to corrosion and chemicals, the means the Epic Circon LS1 plug can be used in a variety of challenging environments. This cable mounting connector plug features an integrated cable gland, for optimum strain relief as well as excellent protection against vibration. It also features a visible and tangible action when mating, for added convenience. The contacts are crimp terminated to guarantee the highest quality, while at the same time keeping installation costs low. Features and Benefits Complies with the requirements of DIN EN 61984 Highest protection against vibration, corrosion and EMI Protection class IP68 500 mating cycles Contact resistance ;5mΩ Easy and fast labelling of the connector through integrated marking system Mechanical Resistance Applications The LS1 connector is EMC compliant and resistant to signal interference. Due to the Epic Circon series' rugged characteristics, they are commonly used in; Plant Engineering Servo Drives Wind Energy Environment The Epic LS1 Power Connector plug is protected to IP68, which means it has excellent protection against the ingress of dust and particles, as well as a strong resistance to liquids, even up to full submersion for a limited time and depth. A such, it is ideal or hash industrial environments, and even some outdoor applications. Accessories Lapp provides protection caps for the LS1 series of connectors, meaning they can retain their environmental protection even when not mated. 219-065 219-065 is a polymer M23 protective cap for LS1 Connectors 219-374 219-374 is a brass M23 protective cap for LS1 Connectors RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする