※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT20 注文コード49408372 品番803-T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。

先端形状トルクスプラス 先端サイズT20 軸長(mm)84 用途産業機械・自動車・電子機器など トラスコ品番813-2863 全長(mm)175 質量(g)35 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする