※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの 絶縁ドライバー
絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49408485
品番
810VDE-25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5mm
先端刃幅(mm)
2.5
軸長(mm)
155
材質(グリップ)
ハンドル:絶縁被覆樹脂
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2577
全長(mm)
155
質量(g)
26
材質(軸)
専用特殊鋼
商品構成
単品