※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49408512 品番 810VDE-40
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。

先端形状マイナス 先端サイズ4.0mm 先端刃幅(mm)4.0 軸長(mm)100 材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂 用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に トラスコ品番825-2580 全長(mm)190 質量(g)43 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする