※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの 絶縁ドライバー
絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49408528
品番
810VDE-PH1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
ハンドル:絶縁被覆樹脂
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2581
全長(mm)
180
質量(g)
59
材質(軸)
専用特殊鋼
商品構成
単品