※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの 絶縁ドライバー
絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
注文コード
49408537
品番
810VDE-PH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ハンドル:絶縁被覆樹脂
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2582
全長(mm)
210
質量(g)
92
材質(軸)
専用特殊鋼
商品構成
単品