Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M12 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:4.8mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリック金属製グランド. このLapp製のケーブルグランドは、ニッケルめっき製の堅牢な構造で、優れた保護性能を発揮します。このケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのいずれに使用する場合でも、高度なストレインリリーフを実現し、ケーブル接続部の磨耗や損傷を防ぎます。 このグランドには円錐シーリングエレメントとペルブナン製Oリングシールが含まれており、高い耐環境性を実現しています。したがって、このケーブルグランドには防水性があり、液体に対する防滴性が確保されています。 簡単なねじ込み式操作により、取り付けが簡単で、組み立て時間が短縮されます。 特長と利点 IP68、10バール 機械耐性 使用温度範囲: -20 → +80 ℃ ねじロック固定 メートルサイズ 用途 このケーブルグランドは防水性があるため、次の用途に最適です。 ポンプ フロータスイッチ 環境 この防水ケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠で、微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、浅く水没しても防水性があります。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 注文コード49408635 品番52103300+52105270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M12 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:4.8mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリック金属製グランド. このLapp製のケーブルグランドは、ニッケルめっき製の堅牢な構造で、優れた保護性能を発揮します。このケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのいずれに使用する場合でも、高度なストレインリリーフを実現し、ケーブル接続部の磨耗や損傷を防ぎます。 このグランドには円錐シーリングエレメントとペルブナン製Oリングシールが含まれており、高い耐環境性を実現しています。したがって、このケーブルグランドには防水性があり、液体に対する防滴性が確保されています。 簡単なねじ込み式操作により、取り付けが簡単で、組み立て時間が短縮されます。 特長と利点 IP68、10バール 機械耐性 使用温度範囲: -20 → +80 ℃ ねじロック固定 メートルサイズ 用途 このケーブルグランドは防水性があるため、次の用途に最適です。 ポンプ フロータスイッチ 環境 この防水ケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠で、微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、浅く水没しても防水性があります。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする