※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49408695 品番 828-T25
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。

刃先T25 用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番813-2883 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)136 質量(g)48 全幅(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする