ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの トルクスレンチ
ハゼットの トルクスレンチT型ハンドル
Tハンドルヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
T50
注文コード
49408747
品番
828-T50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
刃先
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
刃先
T50
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
164
全幅(mm)
110