Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M16 、 材質:CR 、 最大ケーブル径:10mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop DV-M 、 Lapp SKINTOP DV-Mシーリングインサート. 黒色のIP68クロロプレン(CR)製シールは、SKINTOPケーブルグランドのシーリングリングに挿入できるようになっています。. 特長と利点. グランドへの水分の侵入を防止. 未使用の接続ポイントを保護. 正しく組み立てるとIP68等級の密閉が可能. 代表的用途. DV-MシールをSKINTOPケーブルグランドのリングに挿入します。 注文コード49408748 品番54113010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:CR 、 最大ケーブル径:10mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop DV-M 、 Lapp SKINTOP DV-Mシーリングインサート. 黒色のIP68クロロプレン(CR)製シールは、SKINTOPケーブルグランドのシーリングリングに挿入できるようになっています。. 特長と利点. グランドへの水分の侵入を防止. 未使用の接続ポイントを保護. 正しく組み立てるとIP68等級の密閉が可能. 代表的用途. DV-MシールをSKINTOPケーブルグランドのリングに挿入します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする