Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:8mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP55 PG / メトリックストレインリリーフグランド. Lapp製のこのSkindichtケーブルには、純黄銅製サドルクランプが2つ装備されており、ケーブル管理において優れたストレインリリーフを実現します。簡単なねじ込み式構造なので、開孔済みの穴に簡単かつ確実に取り付けることができます。 この堅牢なケーブルクランプは、ニッケルめっき黄銅製のソリッド構造を採用しており、機械的に優れた安定性を確保します。また、中程度の環境シーリングを実現します。 また、Skindicht SKZケーブルグランドには、いくつかのケーブル径に合わせて調整可能な切り込み入り密閉リングが装備されています。 特長と利点 頑丈な構造 IP55保護等級 動作温度: -30 → +80 ℃ 用途 この汎用性と堅牢性に優れたケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングを使用してケーブル接続を管理するさまざまな用途に適しています。この製品は、次の用途でよく使用されます。 建設機器 プラントエンジニアリング 電気モータ製造 環境 このケーブルグランドはIP55に準拠して密閉されているため、防塵性と耐微粒子性に優れ、あらゆる角度からの軽い水沫から保護されます。つまり、この製品は、過酷な環境を含め、ほとんどの屋内用途に適しています。 注文コード49408827 品番52103310+52106800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:8mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP55 PG / メトリックストレインリリーフグランド. Lapp製のこのSkindichtケーブルには、純黄銅製サドルクランプが2つ装備されており、ケーブル管理において優れたストレインリリーフを実現します。簡単なねじ込み式構造なので、開孔済みの穴に簡単かつ確実に取り付けることができます。 この堅牢なケーブルクランプは、ニッケルめっき黄銅製のソリッド構造を採用しており、機械的に優れた安定性を確保します。また、中程度の環境シーリングを実現します。 また、Skindicht SKZケーブルグランドには、いくつかのケーブル径に合わせて調整可能な切り込み入り密閉リングが装備されています。 特長と利点 頑丈な構造 IP55保護等級 動作温度: -30 → +80 ℃ 用途 この汎用性と堅牢性に優れたケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングを使用してケーブル接続を管理するさまざまな用途に適しています。この製品は、次の用途でよく使用されます。 建設機器 プラントエンジニアリング 電気モータ製造 環境 このケーブルグランドはIP55に準拠して密閉されているため、防塵性と耐微粒子性に優れ、あらゆる角度からの軽い水沫から保護されます。つまり、この製品は、過酷な環境を含め、ほとんどの屋内用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする