Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:4.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:なし 、 EN50262に従ってテスト. 取り外し工具. Lapp IP68メトリックSKINTOPR CLICKグランド. Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 このケーブルグランドには、耐紫外線性及び耐振動性もあります。. 特長と利点. IP68の耐環境性 カチッとはめるだけの簡単に取り付け 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 耐紫外線性 振動保護. 用途. Skintop Clickケーブルグランドは、適切なサイズのデータケーブルを使用した高速かつ便利なケーブル接続が必要な場合に使用できます。長期的な耐振動性に優れるSkintop Clickケーブルグランドは、大型機械が使用される産業環境でよく使用されています。次のような分野でも使用できます。 プラントエンジニアリング 測定及び制御技術 制御キャビネット. 環境. Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 このケーブルグランドには、耐紫外線性及び耐振動性もあります。. アクセサリ. Skintop Clickシリーズのケーブルグランドには、アクセサリが用意されています。 取り外し工具、サイズM20 ; 0475069 0475069 取り外し工具、サイズM25 ; 0475063 0475063 ブランキングプラグ、サイズM16 ; 0475053 0475053 ブランキングプラグ、サイズM20 ; 0475081 0475081 ブランキングプラグ、サイズM25 ; 0475085 0475085 注文コード49408863 品番53112686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:4.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:なし 、 EN50262に従ってテスト. 取り外し工具. Lapp IP68メトリックSKINTOPR CLICKグランド. Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 このケーブルグランドには、耐紫外線性及び耐振動性もあります。. 特長と利点. IP68の耐環境性 カチッとはめるだけの簡単に取り付け 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 耐紫外線性 振動保護. 用途. Skintop Clickケーブルグランドは、適切なサイズのデータケーブルを使用した高速かつ便利なケーブル接続が必要な場合に使用できます。長期的な耐振動性に優れるSkintop Clickケーブルグランドは、大型機械が使用される産業環境でよく使用されています。次のような分野でも使用できます。 プラントエンジニアリング 測定及び制御技術 制御キャビネット. 環境. Skintop Clickシリーズは頑丈なポリアミド製で、耐環境保護性能に優れています。IP68等級で密閉されています。これは浅い浸漬に耐えるくらいの防塵・防湿性能があることを意味します。このため過酷な環境や屋外での使用に最適です。 このケーブルグランドには、耐紫外線性及び耐振動性もあります。. アクセサリ. Skintop Clickシリーズのケーブルグランドには、アクセサリが用意されています。 取り外し工具、サイズM20 ; 0475069 0475069 取り外し工具、サイズM25 ; 0475063 0475063 ブランキングプラグ、サイズM16 ; 0475053 0475053 ブランキングプラグ、サイズM20 ; 0475081 0475081 ブランキングプラグ、サイズM25 ; 0475085 0475085 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする