※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

848Z-14 クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット 49408932 848Z-14 クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット 49408932

クローフートレンチ(フレアタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)14 注文コード49408932 品番848Z-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,430
この商品は対辺寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。

差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)14 用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番813-2902 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする