※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

848Z-16 クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット 49408948 848Z-16 クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット 49408948

クローフートレンチ(フレアタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49408948 品番 848Z-16
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)16 用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番813-2903 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする