3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TORXビットソケット(チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409097 品番 8502-T20
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途産業機械・自動車・電子機器など トラスコ品番584-4681 全長(mm)28 質量(g)9 先端サイズT20 対辺寸法(mm)3.86 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする