8503-1.2X8 マイナスビットソケット ハゼット 49409185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイナスビットソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先マイナス1.2×8
内容量1個注文コード49409185品番8503-1.2X8
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35刃先マイナス1.2×8トラスコ品番813-2817材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)9軸長(mm)16先端形状マイナス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする