※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイナスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409203 品番 8503-1X5.5
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

差込角(mm)6.35 刃先マイナス1×5.5 用途産業機械・自動車・電子機器など トラスコ品番813-2819 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)28 質量(g)11 軸長(mm)16 先端形状マイナス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする