※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
E型トルクスソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
No.E10
No.E10
No.E11
No.E5
No.E6
No.E7
No.E8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49409255
品番
850-E10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)
6.35
呼び
No.E10
トラスコ品番
813-2913
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
25
質量(g)
16
対辺寸法(mm)
9.42
先端形状
E型トルクス