※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの トルクス
E型トルクスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49409273
品番
850-E4
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
差込角(mm)
6.35
呼び
No.E4
用途
精密機械・電子機器など
トラスコ品番
813-2915
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
25
質量(g)
9
対辺寸法(mm)
3.86
先端形状
E型トルクス