曜日別特売
850-E5 E型トルクスソケット ハゼット 49409282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型トルクスソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びNo.E5
内容量1個注文コード49409282品番850-E5
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途
産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)6.35呼びNo.E5トラスコ品番813-2916材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25質量(g)9対辺寸法(mm)4.75先端形状E型トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする