※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型トルクスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409307 品番 850-E7
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

差込角(mm)6.35 呼びNo.E7 用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番813-2918 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 質量(g)11 対辺寸法(mm)6.22 先端形状E型トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする