曜日別特売
8801K-10 ショートヘキサゴンソケット ハゼット 49409386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートヘキサゴンソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
内容量1個注文コード49409386品番8801K-10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10トラスコ品番828-5455全長(mm)43.5質量(g)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49409395
2024-02-05
用途: バイクと車のメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は最高です。固くしまったヘキサゴンボルトもパキンと緩みます。
ただ、届いた商品は中古品かと思うほどゴールドではなく黒かった。
新品を購入した際の満足感は全く得られなかった。

対象商品 : 49409395
2021-03-24
用途: ヘキサゴンレンチはハゼットを信頼しています

ヘキサゴンレンチでハゼットを使っていてトラブルは一度もありません。

対象商品 : 49409395
2018-06-09
用途: 自動車整備

このメーカー、このサイズがなかなか他で見つからなかったので助かりました。
使っての感想はもちろんハゼット なので文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする