※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートヘキサゴンソケット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409395 品番 8801K-7
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)7 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番828-5460 全長(mm)43.5 質量(g)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49409395
2024-02-05
用途:
バイクと車のメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は最高です。固くしまったヘキサゴンボルトもパキンと緩みます。
ただ、届いた商品は中古品かと思うほどゴールドではなく黒かった。
新品を購入した際の満足感は全く得られなかった。

対象商品:
49409395
2021-03-24
用途:
ヘキサゴンレンチはハゼットを信頼しています

ヘキサゴンレンチでハゼットを使っていてトラブルは一度もありません。

対象商品:
49409395
2018-06-09
用途:
自動車整備

このメーカー、このサイズがなかなか他で見つからなかったので助かりました。
使っての感想はもちろんハゼット なので文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする