※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスビットソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409447 品番 8806-PH1
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

差込角(mm)9.5 刃先プラスPH1 用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番813-2926 材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼 全長(mm)50 質量(g)32 軸長(mm)23.5 先端形状プラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする