曜日別特売
8806-PH4 プラスビットソケット ハゼット 49409474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスビットソケット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
刃先プラスPH4
全長(mm)60
内容量1個注文コード49409474品番8806-PH4
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途
産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)9.5刃先プラスPH4トラスコ品番813-2929材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼全長(mm)60質量(g)61軸長(mm)32.5先端形状プラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする