Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M25/21 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:8mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 フラットケーブル用IP54メートルグランド. このLAPP製Skindicht SVF-Mケーブルグランドは、フラットケーブル用に設計されています。このケーブルグランドは、堅牢なニッケルめっき黄銅構造で、優れた振動耐性と最適なストレインリリーフを実現します。 SVF-Mケーブルグランドは、側面シールリップを備えており、ケーブル寸法に合わせて自動的にフィットします。クランプ範囲が広いため、ケーブル固有の寸法のシールは不要です。 シンプルなねじ式フィッティング作業により、Skindichtフラットケーブルグランドは簡単に取り付けることができ、組み立て時間を大幅に短縮できます。 特長と利点 組み立て時間の短縮 振動保護 幅広いクランプ範囲 IP54保護等級 用途 Skindicht SVF-Mケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、又は機械に取り付けて、次のようなさまざまな用途でフラットケーブルに対応します。 制御キャビネット製造 コンベアシステム ポンプ エレベータ 環境 このケーブルグランドは、最大IP54の密封で保護されています。これにより、粒子の侵入に対する高いレベルの保護に加え、一定の水や湿気からも保護されます。耐振動性のため、重機周辺での使用に適しています。 注文コード49409518 品番52107340 & 52103030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25/21 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:8mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 フラットケーブル用IP54メートルグランド. このLAPP製Skindicht SVF-Mケーブルグランドは、フラットケーブル用に設計されています。このケーブルグランドは、堅牢なニッケルめっき黄銅構造で、優れた振動耐性と最適なストレインリリーフを実現します。 SVF-Mケーブルグランドは、側面シールリップを備えており、ケーブル寸法に合わせて自動的にフィットします。クランプ範囲が広いため、ケーブル固有の寸法のシールは不要です。 シンプルなねじ式フィッティング作業により、Skindichtフラットケーブルグランドは簡単に取り付けることができ、組み立て時間を大幅に短縮できます。 特長と利点 組み立て時間の短縮 振動保護 幅広いクランプ範囲 IP54保護等級 用途 Skindicht SVF-Mケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、又は機械に取り付けて、次のようなさまざまな用途でフラットケーブルに対応します。 制御キャビネット製造 コンベアシステム ポンプ エレベータ 環境 このケーブルグランドは、最大IP54の密封で保護されています。これにより、粒子の侵入に対する高いレベルの保護に加え、一定の水や湿気からも保護されます。耐振動性のため、重機周辺での使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする