※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型トルクスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409544 品番 880-E12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

差込角(mm)9.5 呼びNo.E12 用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番813-2932 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)28 質量(g)26 対辺寸法(mm)11.17 先端形状E型トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする