ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
インパクト用TORX E ソケットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
E14
注文コード
49409623
品番
880S-E14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
差込角(mm)
9.5
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
28
サイズ
E14