※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
VDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49409806
品番
8821VDE-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁工具です。
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
142
トラスコ品番
825-2607
材質
クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
質量(g)
122