※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの トルクス
E型トルクスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49409894
品番
900-E16
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
差込角(mm)
12.7
呼び
No.E16
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
トラスコ品番
813-2942
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
38
質量(g)
52
対辺寸法(mm)
14.76
先端形状
E型トルクス