3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TORXビットソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49410777 品番 8802-T50
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

適合産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番584-4827 全長(mm)44.5 質量(g)50 先端サイズT50 先端寸法(mm)8.83 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49410752
2023-05-23
用途:
形状 大きさは満足
自動車・二輪車・自転車関連業

画像には、いじり防止形状とあるが、届いたものは
普通のトルクスソケットだった。

MonotaROからの回答

誤った商品画像を掲載しており、誠に申し訳ございません。該当の画像については削除いたします。

2021-03-28
用途:
自動車整備

いじり止め形状の画像が掲載されていた為、7サイズ分購入しましたが通常のトルクス形状です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする