※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

802-65 HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット 49410926 802-65 HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット 49410926

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 全長(mm)264 注文コード49410926 品番802-65
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は先端形状・先端サイズ・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 軸長(mm)150 用途産業機械・自動車・建設機械整備など 仕様グレーコーティング加工 トラスコ品番584-4525 全長(mm)264 質量(g)117 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする