ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットハンドル
ハゼットの ラチェットハンドル
ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49410987
品番
863MBIT
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。
ビット用ラチェットハンドルです。
ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
89
用途
ビットドライブ用
トラスコ品番
760-6443
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
20
質量(g)
72