※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

802-T10H HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) ハゼット 49410996 802-T10H HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) ハゼット 49410996 802-T10H HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) ハゼット 49410996

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49410996 品番 802-T10H
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。

先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT10H 軸長(mm)80 用途産業機械・自動車・電子機器など トラスコ品番752-0654 全長(mm)179 質量(g)55 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする