ロング六角棒レンチセット(ボールポイント)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード49411093 品番2105LG/9H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロング六角棒レンチのセットです。
専用プラスチックホルダーに収納しています。

サイズ規格ミリ トラスコ品番584-4312 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)432 先端形状ボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする