ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの 六角棒レンチ
ハゼットの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット(ナイフ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
49411102
品番
2100/6KH
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。
グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しています。
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
584-4193
セット内容
2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
材質
専用特殊鋼
質量(g)
213
先端形状
六角