※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1850M-22 ペンチ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411118 1850M-22 ペンチ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411118

ペンチ(エルゴノミックハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49411118 品番 1850M-22
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。

全長(mm)160 仕様落下防止用ひも取付穴無 トラスコ品番584-4151 材質専用特殊鋼 質量(g)177 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする