※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1841MA-22 ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411145 1841MA-22 ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411145 1841MA-22 ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411145

ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49411145 品番 1841MA-22
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。
中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。

全長(mm)165 先端ストレートノーズ バネ無し 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番584-4002 材質専用特殊鋼 質量(g)146 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする