LAPP
LAPPの 電子部品(オンボード)
LAPPの 機構部品(電子部品)
LAPPの 基板用コネクタ
Lapp コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49411435
品番
44423245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
仕様
アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:オス●電池タイプ:8 mm●範囲:EPIC●シリーズ:MH●併用可能製品:コネクタ●最大ワイヤサイズmm2:35mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応