アンチツイスター L6×WS(26)IW ワイヤ径8mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 ワイヤー長さ(m)51 注文コード49411477 品番ATWS-8x51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はワイヤー長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
現場や駐車場など交換場所を選びません。
交換後の最終調整が簡単です。

ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)51 破断荷重(kN)44.5(4.54tf) 仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ 用途クレーン用交換ワイヤ 質量(kg)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

大洋製器工業 アンチツイスター(Antitwister)
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする