内容量1個
仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 端子方法:圧着 、 定格電流:25A 、 IP保護等級:IP65 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:LS1 A3 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Max:+125℃ 、 EPICR CIRCON LS1 A3. LAPP製のEPIC POWER LS1コネクタは、EMCに最適化された設計で、電動モータでの使用に適合します。丸型コネクタは、DIN仕様EN61984に準拠して設計されており、標準のM23ねじ接続ハウジングを備えています。 直角コネクタでは、省スペース設計が採用され、現場で使用できる設計です。堅牢なニッケルめっき黄銅ハウジングを備えるこのコネクタは、機械的抵抗に優れ、高レベルの環境シーリングを特長としています。また、耐腐食性と耐薬品性を備え、また最大限の耐振動性を備えています。 このコネクタは、電磁干渉信号から保護されています。 特長と利点 EMC保護 振動保護 耐腐食性 耐薬品性 機械耐性 IP65保護 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 用途 このコネクタは、干渉信号が懸念される環境に最適です。また、耐振動性により、重機環境での使用にも適合します。 プラントエンジニアリング 風力発電 石油化学産業 環境 このEPIC POWERコネクタは、IP65準拠のシーリングで、粉塵や微粒子の侵入に対して優れた保護性能を発揮し、ノズルの放水から保護されます。したがって、過酷な産業環境での使用に適しています。. パネル取り付けベース、角度付き、回転可能 オスコンタクト圧着用(内蔵) 組み立て済み絶縁ボディによるハウジング
注文コード49412205
品番24420058