Lapp 丸形コネクタ LS1 A3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:7A 、 IP保護等級:IP65 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:LS1 A3 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Max:+125℃ 、 EPICR CIRCON LS1 A3. LAPP製のEPIC POWER LS1コネクタは、EMCに最適化された設計で、電動モータでの使用に適合します。丸型コネクタは、DIN仕様EN61984に準拠して設計されており、標準のM23ねじ接続ハウジングを備えています。 直角コネクタでは、省スペース設計が採用され、現場で使用できる設計です。堅牢なニッケルめっき黄銅ハウジングを備えるこのコネクタは、機械的抵抗に優れ、高レベルの環境シーリングを特長としています。また、耐腐食性と耐薬品性を備え、また最大限の耐振動性を備えています。 このコネクタは、電磁干渉信号から保護されています。 特長と利点 EMC保護 振動保護 耐腐食性 耐薬品性 機械耐性 IP65保護 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 用途 このコネクタは、干渉信号が懸念される環境に最適です。また、耐振動性により、重機環境での使用にも適合します。 プラントエンジニアリング 風力発電 石油化学産業 環境 このEPIC POWERコネクタは、IP65準拠のシーリングで、粉塵や微粒子の侵入に対して優れた保護性能を発揮し、ノズルの放水から保護されます。したがって、過酷な産業環境での使用に適しています。. パネル取り付けベース、角度付き、回転可能 オスコンタクト圧着用(内蔵) 組み立て済み絶縁ボディによるハウジング 注文コード49412214 品番24420056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)

仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:7A 、 IP保護等級:IP65 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:LS1 A3 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Max:+125℃ 、 EPICR CIRCON LS1 A3. LAPP製のEPIC POWER LS1コネクタは、EMCに最適化された設計で、電動モータでの使用に適合します。丸型コネクタは、DIN仕様EN61984に準拠して設計されており、標準のM23ねじ接続ハウジングを備えています。 直角コネクタでは、省スペース設計が採用され、現場で使用できる設計です。堅牢なニッケルめっき黄銅ハウジングを備えるこのコネクタは、機械的抵抗に優れ、高レベルの環境シーリングを特長としています。また、耐腐食性と耐薬品性を備え、また最大限の耐振動性を備えています。 このコネクタは、電磁干渉信号から保護されています。 特長と利点 EMC保護 振動保護 耐腐食性 耐薬品性 機械耐性 IP65保護 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 用途 このコネクタは、干渉信号が懸念される環境に最適です。また、耐振動性により、重機環境での使用にも適合します。 プラントエンジニアリング 風力発電 石油化学産業 環境 このEPIC POWERコネクタは、IP65準拠のシーリングで、粉塵や微粒子の侵入に対して優れた保護性能を発揮し、ノズルの放水から保護されます。したがって、過酷な産業環境での使用に適しています。. パネル取り付けベース、角度付き、回転可能 オスコンタクト圧着用(内蔵) 組み立て済み絶縁ボディによるハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする