BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 スピンドルケース

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 49412572 品番 VBE130NP50SV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1〜2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 タイプくり返し録画用 種類BD-RE レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB)25 入数50枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49412563
2019-02-03
用途:
スライドショーの保存
建設業・工事業

作成したスライドショーを保存しましたが、エラーが出てDVD再生の途中でフリーズしました。以前から持っていた別のDVDで試したところ、問題なく再生できました。他のものはまだ試していませんが、なぜなのか不安は残っています。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする