Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-R
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
49412667
品番
DHR47JP20V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
入数
20枚
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1〜16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
CPRM対応
非対応