Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の CD
Verbatim(バーベイタム)の CD-R
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
49412938
品番
SR80SP10V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
データ用(1回記録用)
種類
CD-R
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
入数
10枚